Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS630B3DAM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS630B3DAM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Schneider Electric XS630B3DAM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85151352
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS630B3DAM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
32 mm
Tiefe
55 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Gehäusematerial
Metall
Erfassungsabstandsreichweite
15 mm
Betriebsbereich
0 - 12 mm
Gewindegröße
M30
Zertifizierung
CE
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.