Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS106B3PAM8 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS106B3PAM8 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Schneider Electric XS106B3PAM8 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85151143
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS106B3PAM8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
42.5 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Gehäusematerial
Metall
Erfassungsabstandsreichweite
2.5 mm
Betriebsbereich
0 - 2 mm
Gewindegröße
M8
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
UL CSA
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.