Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm F3.5-5.6 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85089319
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DC-S5KE-K
EAN/GTIN:
     5025232940080
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spiegellose Systemkamera
Vollformat-CMOS-Sensor
24,2 Megapixel

4K Videoaufnahme
60p/50p 4:2:0 10-Bit, 30p/25p 4:2:2 10-Bit

Schneller und präziser AF
Echtzeit-Erkennungstechnologie
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektiv
Brennweitenbereich
20 - 60 mm
Minimale Blendenzahl
22
Maximale Blendenzahl
3,5
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/9
Filtergröße
67 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Anzahl Blendenlamellen
9
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Kamera
Weißabgleich
ATW, AWC, Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Glühend
Bildstile
Porträt, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm, Szene
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Sepia
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Farbsättigungseinstellung
Ja
Dioptrienausgleich
Ja
Dioptrienausgleich (D-D)
-4 - 4
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Unterdrückt, Erzwungen, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Audio-System
Stereo
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/16000 s
Längste Verschlusszeit
60 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
AF-Messfeldwahl
Auto, Manuell
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Motion-JPEG Framerate
59.94 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, MPEG4
Gewicht und Abmessungen
Breite
132.6 mm
Tiefe
81.9 mm
Höhe
81.9 mm
Gewicht
350 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Display-Seitenverhältnis
3:2
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
2
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
50
ISO-Empfindlichkeit (max)
204800
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Matrix, Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit
50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400, 204800
Belichtungssteuerung
Programm AE
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC
Megapixel (ca.)
24.2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)
6000x4000, 4272x2848, 3024x2016, 12000x8000, 8496x5664, 5184x3456, 3504x2336, 5984x4000, 3232x2160, 5328x4000, 3792x2848, 2688x2016, 10656x8000, 7552x5664, 4992x3744, 3328x2496, 5312x3984, 2880x2160, 6000x3368, 4272x2400, 3024x1704, 12000x6736, 8496x4784, 3840x2160, 5888x3312, 3840x2160, 4000x4000, 2848x2848, 2016x2016, 8000x8000, 5664x5664, 2880x2880, 4000x4000, 2144x2144, 6000x2208, 6000x3000, 3984x2656, 2880x1920, 2064x1376, 3504x2336, 3536x2656, 2560x1920, 1840x1376, 3328x2496, 3984x2240, 2880x1624, 1920x1080, 3840x2160, 2656x2656, 1920x1920, 1376x1376, 2880x2880
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Lage des Bildstabilisator
Körper
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24
Megapixel insgesamt
25.28 MP
Weitere Suchbegriffe: Systemkamera, panasonic systemkamera, panasonic digitalcamera, digitalcamera schwarz, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.687,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.839,59*
€ 2.189,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,07*
€ 2.164,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,90*
€ 2.102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.730,82*
€ 2.059,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.687,65*
€ 2.008,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.