Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix S5 MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Lumix S5 MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix S5 MILC Body 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85089265
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DC-S5E-K
EAN/GTIN:
     5025232940073
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
panasonic digitalcamera
Gemacht für atemberaubende Fotos und Videos
Sie sind auf der Suche nach einer Hybrid-Kamera, mit der sowohl Foto- als auch Videoaufnahmen in professioneller Qualität möglich sind? Dann ist die LUMIX S5 die ideale Kamera für Sie! Die LUMIX S5 bietet eine außergewöhnliche Bildqualität, ein ergonomisches Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz und vieles mehr.

24 Megapixel Sensor mit Dual-Native-ISO Technologie
Das Herzstück der LUMIX S5 ist der 24,2 Megapixel Vollformatsensor mit großem Dynamikumfang und sehr rauscharmer Bildqualität auch bei hohen ISO-Werten. Hierfür kommt die Dual-Native-ISO Technologie zum Einsatz, die sowohl im Foto- als auch im Videomodus die Bildqualität optimiert und das übliche Bildrauschen bei schlechten Lichtverhältnissen geringstmöglich ausfallen lässt. Die Lichtempfindlichkeit des Sensors reicht von ISO 100 bis zu ISO 51.200 und gewährleistet so einen großen Einsatzspielraum bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen.

Mehr als Fotografie
Ganz gleich, ob Sie lieber mit dem hochauflösenden 3-Zoll Touch-Display arbeiten oder den großen OLED-Sucher mit 2,36 Mio. Bildpunkten nutzen, Sie können sich auf Aufnahmen in höchster Qualität verlassen. Der Augenabstand von ca. 20 mm erlaubt auch Brillenträgern einen verbesserten Einblick in den Sucher. Die Zeitraffer- und Stop-Motion-Funktionen bieten Ihnen das gewisse Extra an Kreativität, während Fotos im verbesserten Hochauflösungsmodus jetzt direkt als JPEG gespeichert werden können.

Videofunktionen
Die LUMIX S5 ist ebenfalls eine sehr leistungsfähige Videokamera. Intern kann sie bis zu 4K 60p 4:2:0 (10-Bit) und 4K 30p 4:2:2 (10 Bit) aufnehmen. Über den HDMI-Ausgang sind sogar bis zu 4K 60p 4:2:2 (10-Bit) möglich. Durch das besonders effektive Wärmeableitungs-Design der LUMIX S5 ist die Aufnahmezeit bis 4K 30p 4:2:0 (8-Bit) unbegrenzt. So bleiben Sie bei Shootings noch flexibler und können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Doppelte Bildstabilisierung
Die Bildstabilisierung ist eine Voraussetzung für alle Kreativen, die viel unterwegs sind. Denn so gelingen auch ohne Stativ scharfe und verwacklungsfreie Aufnahmen. Das 5-achsige Dual I.S.-System kombiniert eine Sensor- und eine Objektivstabilisierung, so dass Sie mit der LUMIX S5 bis zu 6,5 Blendenstufen profitieren.

Noch mehr kreativer Spielraum
Die LUMIX S5 bietet Ihnen eine Vielzahl an kreativen Funktionen, die Ihnen noch mehr Gestaltungsspielraum ermöglichen und Ihnen helfen, Ihre Aufnahmen auf eine völlig neue Art und Weise darzustellen. V-Log und V-Gamut sind bereits vorinstalliert. Mit einem Dynamikbereich von über 14 Blendenstufen und einem breiten Farbspektrum ist die Leistung mit der von High-End-Produktionskameras vergleichbar.

High-Speed Präzisions-Autofokus
Der deutlich verbesserte DFD-High-Speed-Autofokus nutzt Echtzeit Deep-Learning-Technologie, um bei Menschen und Tieren die Augen, den Kopf und den Körper optimal zu erkennen. Das sorgt für deutlich schnelleres und präziseres Fokussieren bei Foto- und Filmaufnahmen.
Der DFD-AF kommuniziert mit bis zu 480 fps zwischen Sensor und Objektiv und ermöglicht eine Fokuszeit von ca. 0,08 Sekunden*. Zusätzlich erlaubt der Low-Light AF das Fokussieren auch bei sehr wenig Licht bis -6 EV** und erweitert somit die Einsatzmöglichkeiten der Kamera.

Kompaktes und robustes Kameragehäuse
Mit einem Gewicht von nur 714g ist die LUMIX S5 rund 30% leichter als die LUMIX S1 und kleiner als die LUMIX GH5, ohne dabei Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen. Sie zeichnet sich durch ein erstklassiges Design und eine hochwertige Verarbeitung aus: Die Kamera verfügt über einen Rahmen aus Magnesiumlegierung und ein spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse.* Ideal für den Einsatz bei schwierigen Wetterbedingungen!
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Kamera
Weißabgleich
ATW, AWC, Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Glühend
Bildstile
Porträt, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm, Szene
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Sepia
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Farbsättigungseinstellung
Ja
Dioptrienausgleich
Ja
Dioptrienausgleich (D-D)
-4 - 4
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Unterdrückt, Erzwungen, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Audio-System
Stereo
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/16000 s
Längste Verschlusszeit
60 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
AF-Messfeldwahl
Auto, Manuell
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Motion-JPEG Framerate
59.94 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, MPEG4
Gewicht und Abmessungen
Breite
132.6 mm
Tiefe
81.9 mm
Höhe
97.1 mm
Gewicht
350 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Display-Seitenverhältnis
3:2
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
2
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
50
ISO-Empfindlichkeit (max)
204800
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Matrix, Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit
50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400, 204800
Belichtungssteuerung
Programm AE
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
2,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC Body
Megapixel (ca.)
24.2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)
6000x4000, 4272x2848, 3024x2016, 12000x8000, 8496x5664, 5184x3456, 3504x2336, 5984x4000, 3232x2160, 5328x4000, 3792x2848, 2688x2016, 10656x8000, 7552x5664, 4992x3744, 3328x2496, 5312x3984, 2880x2160, 6000x3368, 4272x2400, 3024x1704, 12000x6736, 8496x4784, 3840x2160, 5888x3312, 3840x2160, 4000x4000, 2848x2848, 2016x2016, 8000x8000, 5664x5664, 2880x2880, 4000x4000, 2144x2144, 6000x2208, 6000x3000, 3984x2656, 2880x1920, 2064x1376, 3504x2336, 3536x2656, 2560x1920, 1840x1376, 3328x2496, 3984x2240, 2880x1624, 1920x1080, 3840x2160, 2656x2656, 1920x1920, 1376x1376, 2880x2880
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Lage des Bildstabilisator
Körper
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24
Megapixel insgesamt
25.28 MP
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.356,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,63*
€ 1.782,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,99*
€ 1.767,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,88*
€ 1.708,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,82*
€ 1.668,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,39*
€ 1.614,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.