Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HB 105 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HB 105 LED
RZB HB 105 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84940037
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     611984.0031
EAN/GTIN:
     4051859152019
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Metallisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Energieeffizienzklasse
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
290 g
Länge (mm)
80 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
43 °
Lichtleistung
110 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
28 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.