Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 413503 Koaxialkabel 500 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Televes 413503 Koaxialkabel 500 m Weiß
Televes 413503 Koaxialkabel 500 m Weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-26467759
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     413503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
A+
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,62488*
€ 0,77488*
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,70211*
€ 0,86211*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,7343*
€ 0,9043*
2 Tage
6000
500
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,7839*
€ 0,9639*
16 Tage
unbekannt
500
pro Meter
€ 6,50*
ab € 0,9406*
€ 1,1506*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,77488*
€ 0,92211
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,62488*
€ 0,74361
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 387,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.