Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Ring of Fire LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Ring of Fire LED
RZB Ring of Fire LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84911551
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311673.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859026358
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
D
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
2510 g
Länge (mm)
595 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
85 °
Lichtleistung
2150 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,25*
€ 594,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,16*
€ 590,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,62*
€ 573,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,48*
€ 522,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.