Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 533680.12 Dämpfungselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 533680.12 Dämpfungselement
EFB Elektronik 533680.12 Dämpfungselement
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84907892
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     533680.12
EAN/GTIN:
     4049759165598
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied LWL
dämpfungsglied lwl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.3 mm
Tiefe
28.65 mm
Höhe
10.5 mm
Merkmale
Dämpfung
45 dB
Stecker
SC
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 75 °C
Zertifizierung
IEC61754-4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.