Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 552600 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 552600 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 552600 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 552600 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84888588
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     552600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
407 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kompatibilität
Apple iPad 5th Gen (A1822, A1823), Apple iPad 9.7 6th Gen (A1893, A1954), Apple iPad Air (A1474, A1475, A1476)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.