Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0026721 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0026721 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0026721 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84844780
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
79.8 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 105 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,31*
€ 19,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,19*
€ 19,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,46*
€ 18,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,54*
€ 14,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,03*
€ 14,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,89*
€ 12,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,74*
€ 11,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,60*
€ 10,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.