Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Nuova 1291486040 Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Nuova 1291486040 Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl
WMF Nuova 1291486040 Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84822063
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.9148.6040
EAN/GTIN:
     4000530675262
Suchbegriffe:
Kuchen-Retter
Kuchenretter
Torten-Retter
Tortenretter
Spezialbestecke der Kollektion Nuova von WMF ergänzen die Besteckschublade in jeder Küche und sind immer dann die perfekte Lösung, wenn übliche Besteckteile an Grenzen des Komforts und des Handlings stoßen, oder Spezialisten einfach noch besser geeignet sind. Der Nuova Tortenheber begeistert mit hoher Funktionalität in zeitlos-schlichtem Design. Gefertigt aus hochwertigem Cromargan® ist er selbstverständlich zur komfortablen Reinigung spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
120 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.