Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0027953 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0027953 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0027953 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84644620
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
296 kg/km
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16788*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,68788*
€ 18,66858
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,55788*
€ 18,51388
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,80788*
€ 17,62138
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,20788*
€ 16,90738
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,64788*
€ 16,24098
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,16788*
€ 13,28978
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.