Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FRS 5 XTS 5 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FRS 5 XTS 5 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton FRS 5 XTS 5 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-83955133
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
ELA-Lautsprecher
breitbandlautsprecher visaton
ela-lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
50 x 50 mm
Merkmale
Typ
Breitbandlautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
5 W
Form
Oval
Musik Energie
8 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
120 - 20000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Bewegungsmasse (Mms)
0.7 g
Resonanz Frequenz (Fs)
190 Hz
Mechanischer Q-Faktor (QMS)
3,49
Elektrischer Q-Faktor (QES)
0,88
Gesamter Q-Faktor (Qts)
0,7
Weitere Suchbegriffe: breitbandlautsprecher 8 ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.