Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-KT-100 Keyboardständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-KT-100 Keyboardständer Schwarz
Renkforce RF-KT-100 Keyboardständer Schwarz
Renkforce RF-KT-100 Keyboardständer Schwarz
Renkforce RF-KT-100 Keyboardständer Schwarz
Renkforce RF-KT-100 Keyboardständer Schwarz
Renkforce RF-KT-100 Keyboardständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-83916467
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4511184
EAN/GTIN:
     4064161043975
Suchbegriffe:
Instrumentenständer
Keyboardständer
Tastaturablage
Tastaturhalterung
Die Verwendung der Renkforce Tastaturablage ermöglicht eine erheblich verbesserte Ergonomie, die das Arbeit am PC bequemer gestaltet. Die Körperhaltung wird mit der Tastaurablage verbessert und Verspannungen im Rücken werden somit vermindert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
40 mm
Länge (mm)
432 mm
Gewicht
339 g
Merkmale
Produkttyp
Keyboardständer
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.