|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-838367 Herst.-Nr.: 5007093 EAN/GTIN: 4013674093502 |
| |
|
|  |  |
 | Steckerladegerät für 2-4 Micro AAA bzw. Mignon AA Akkus; Microcontrollergesteuerte Ladung garantiert beste Ladeergebnisse unabhängig von Kapazität, Ladezustand und Zellentyp; Schnellladung; Verpolschutz; Ladeanzeige; Automatische Umschaltung auf Impuls-Erhaltungsladung verhindert die Entladung der Akkus nach Ladeende. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 2850 mAh |  | Anzahl Batteriezellen | 4 | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät |
|  |  |
| |