Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerline 2 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Powerline 2 Akkuladegerät
Ansmann Powerline 2 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-838356
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5107043
EAN/GTIN:
     4013674107049
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Microcontrollergesteuerte Ladung sowie Einzelschachtüberwachung garantieren beste Ladeergebnisse unabhängig von Kapazität, Ladezustand und Zellentyp; Automatischer Ladebeginn bei Akkukontakt; Kapazitätsbereich gleichzeitig ladbarer Akkus zwischen 100 mAh und 250 mAh; Dreifacher Überladeschutz; Akku-Defekterkennung selektiert defekte Akkus; Automatische Umschaltung auf Impuls-Erhaltungsladung verhindert die Entladung der Akkus nach Ladeende; Zustandsanzeige durch Leuchtanzeigen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
10 V
Ausgangsstrom
0.075 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.