Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C3K-PWR-1150WAC= Netzteil 1150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C3K-PWR-1150WAC= Netzteil 1150 W
Cisco C3K-PWR-1150WAC= Netzteil 1150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-835699
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C3K-PWR-1150WAC=
EAN/GTIN:
     882658137266
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
IEC 320 EN 60320 C13
Energie
Gesamtleistung
1150 W
AC Eingangsspannung
115 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Zertifizierung
CE, FCC Class A certified, BSMI, CISPR 22 Class A, GOST, CISPR 24, NOM, VCCI Class A ITE, EN55024, EN55022 Class A, AS/NZS 60950-1, CCC, FCC Part 15, MIC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
152 x 379 x 42 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.104,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,28*
€ 1.448,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,80*
€ 1.445,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,14*
€ 1.405,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,65*
€ 1.366,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,79*
€ 1.314,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.