Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser MKE 40-ew Lavalier/Lapel microphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser MKE 40-ew Lavalier/Lapel microphone Schwarz
Sennheiser MKE 40-ew Lavalier/Lapel microphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-834426
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     500527
EAN/GTIN:
     4044155005349
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
mono-mikrofone sennheiser
Ansteckmikrofon mit Nierencharakteristik zur Kombination mit evolution wireless Taschensendern oder drahtgebunden mit Speiseadapter MZA 900P.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
26 mm
Durchmesser
12 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungstiefe
199 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
290 g
Mikrofon
Typ
Lavalier/Lapel microphone
Mikrofon-Frequenz
40 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
3000 Ohm
Äquivalenter Geräuschpegel CCIR - gewichtet (CCIR 468-1)
37 dB
Äquivalenter Geräuschpegel A - gewichtet (DIN IEC 651)
27 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
118 dB
Empfindlichkeit (1kHz)
42 mV/Pa
Minimale Abschlussimpedanz
15000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Kabellänge
1.1 m
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.