Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen 2004006 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen 2004006 Monitorzubehör Displayschutz
upscreen 2004006 Monitorzubehör Displayschutz
upscreen 2004006 Monitorzubehör Displayschutz
upscreen 2004006 Monitorzubehör Displayschutz
upscreen 2004006 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82868113
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2004006
EAN/GTIN:
     4251212721764
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
551 mm
Höhe
344 mm
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Maximale Bildschirmgröße
26 "
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 41,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 68,60*
€ 81,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 66,72*
€ 79,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 61,18*
€ 72,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 57,78*
€ 68,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 55,01*
€ 65,46
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 53,47*
€ 63,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 51,93*
€ 61,80
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 50,40*
€ 59,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 48,85*
€ 58,13
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 47,31*
€ 56,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 41,10*
€ 48,91
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2104006
ab € 41,19*
Ähnlich
Bedifol
3604006
ab € 88,26*
Ähnlich
Bedifol
2904006
ab € 34,27*
Ähnlich
Bedifol
2804006
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.