Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Opteron 6128 HE Prozessor 2 GHz 12 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Opteron 6128 HE Prozessor 2 GHz 12 MB L3
AMD Opteron 6128 HE Prozessor 2 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8178270
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6128VAT8EGO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pufferspeicher L1
0.128 MB
Merkmale
Marktsegment
Desktop
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
66 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
6128
Grundfrequenz des Prozessors
2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon®
Komponente für
PC
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Diagonal field of view
2 GHz
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Prozessorkernspannung (Wechselstrom)
1.2 V
Stepping
D1
Weitere Suchbegriffe: amd opteron 6128, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.