Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100090074 Aktenordner Blau, Orange, Pink, Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100090074 Aktenordner Blau, Orange, Pink, Gelb A4
Oxford 100090074 Aktenordner Blau, Orange, Pink, Gelb A4
Oxford 100090074 Aktenordner Blau, Orange, Pink, Gelb A4
Oxford 100090074 Aktenordner Blau, Orange, Pink, Gelb A4
Oxford 100090074 Aktenordner Blau, Orange, Pink, Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81779447
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100090074
EAN/GTIN:
     3362941005504
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Manila-Ordner
Format
A4
Produktfarbe
Blau, Orange, Pink, Gelb
Maximale Kapazität
200 Blätter
Anzahl der Ordnerklappen
2
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100090073
ab € 15,10*
Sonstiges
Oxford
100090075
ab € 15,02*
Sonstiges
Oxford
100090077
ab € 15,12*
Sonstiges
Oxford
100090072
ab € 15,09*
Sonstiges
Oxford
100090071
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.