Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall SLS6 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall SLS6 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 25 kg
adam hall SLS6 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 25 kg
adam hall SLS6 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 25 kg
adam hall SLS6 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 25 kg
adam hall SLS6 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 25 kg
adam hall SLS6 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 25 kg
adam hall SLS6 Beleuchtungsständer/-Halterung mit Spezialeffekten Schwarz Stahl 25 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81664629
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     SLS6
EAN/GTIN:
     4049521054679
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
stativ scheinwerfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Maximales Lastgewicht
25 kg
Gewicht und Abmessungen
Maximale Länge
2730 mm
Mindestlänge
1240 mm
Gewicht
3950 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.