| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-81613958 Herst.-Nr.: 93065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das rahmenlose Veluna Panel mit einer Leistung von 17,5 Watt sorgt für flächiges neutralweißes Licht. Dank flexibler VariFit-Technik lassen Sie sich Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 160 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue mit Standard Bohrkrone eingebaut werden. Mit der integrierten 3-step-dim Funktion, kann es durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen gedimmt werden. Die Memory-Funktion merkt sich die zuletzt verwendete Stufe bis zum nächsten Einschalten. Die mögliche Einbautiefe ist abhängig von der gewählten Einbauöffnung: bei 68mm Einbauöffnung muss die Einbautiefe 55mm betragen, bei 90mm Einbauöffnung sind 30mm Einbautiefe nötig. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 185 mm | | Tiefe | 185 mm | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 230 V | Lampen | Stromverbrauch (max.) | 17.5 W | | Art der Lichtfarbe | Weiß | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Farbtemperatur (max.) | 4000 K | | Lichtleistung (max.) | 1450 lm | | Lichtleistung (min.) | 1950 lm | Merkmale | Form | Quadratisch | | Dimmbar | Ja | | Art der Montageoberfläche | Decke/Wand | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Empfohlene Platzierung | Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Schutzart | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, einbauleuchte led 3cm |
| | |
| |