Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Nova mini LED-Modul Coin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Nova mini LED-Modul Coin
Paulmann Nova mini LED-Modul Coin
Paulmann Nova mini LED-Modul Coin
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81613524
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
The Nova mini EasyDim-Coin is ideal for exchanging existing 35mm installations. The unique LED light source is changeable, flat and can be linked endlessly. Thanks to the integrated EasyDim function, it can be dimmed continuously using a standard light switch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
4.2 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung (max.)
300 lm
Strahlungswinkel
38 °
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.