Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-240-3500A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-240-3500A LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-240-3500A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80991652
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-240-3500A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
3.5 A
Ausgangsspannung
68.6 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
254.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1350 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.