Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-320-2800A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-320-2800A LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-320-2800A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80991049
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-320-2800A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung Kamera
FCC, EAC, CE
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
2.8 A
Ausgangsspannung
114.3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.