Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-320-1050B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-320-1050B LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-320-1050B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80990791
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-320-1050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung Kamera
FCC, EAC, CE
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
1.05 A
Ausgangsspannung
304.8 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.