Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher BGS 1500 Grillofen 30 l Schwarz, Silber Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher BGS 1500 Grillofen 30 l Schwarz, Silber Grill
Rommelsbacher BGS 1500 Grillofen 30 l Schwarz, Silber Grill
Rommelsbacher BGS 1500 Grillofen 30 l Schwarz, Silber Grill
Rommelsbacher BGS 1500 Grillofen 30 l Schwarz, Silber Grill
Rommelsbacher BGS 1500 Grillofen 30 l Schwarz, Silber Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80987244
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     BGS 1500
EAN/GTIN:
     4001797274106
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
30 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler
Innenbeleuchtung
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Oberhitze
Ja
Anzahl der Regalpositionen
3
99-Minuten-Timer
120 min
Türmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
12070 g
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Rotisserie
Ja
Grill
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.