Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher BGS 1400 Grillofen 22 l Schwarz, Silber Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher BGS 1400 Grillofen 22 l Schwarz, Silber Grill
Rommelsbacher BGS 1400 Grillofen 22 l Schwarz, Silber Grill
Rommelsbacher BGS 1400 Grillofen 22 l Schwarz, Silber Grill
Rommelsbacher BGS 1400 Grillofen 22 l Schwarz, Silber Grill
Rommelsbacher BGS 1400 Grillofen 22 l Schwarz, Silber Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80987240
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     BGS 1400
EAN/GTIN:
     4001797274007
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Braten, Backen, Grillen & mehr – die Mini Öfen unserer "ÖKO"-Serie bringen Kochspaß in die kleinste Küche. Ob in Single- und Studentenwohnungen oder in Büro und Ferienhaus – ihre elegante Spiegelglas Front macht sie überall zu einem optischen Highlight. Die Backöfen überzeugen durch hohe Funktionalität und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Sie arbeiten besonders effizient und sparsam (bis zu 50 % Energieersparnis im Vergleich zu konventionellen Einbaubacköfen der Energieeffizienzklasse ‚A‘!), so dass auch der Nachhaltigkeit Rechnung getragen wird. Der Backofen kann mit verschieden kombinierten Heizarten aus Oberhitze, Unterhitze und Umluft betrieben werden. Durch die stufenlose Temperaturregelung heizt der Backraum sehr schnell auf und ist perfekt für die Zubereitung von Braten, Aufläufen und Kuchen. Mit dem Drehspieß-Set lassen sich außerdem Rollbraten und Hähnchen am Spieß grillen. Durch die abnehmbare Innenscheibe und die Antihaftbeschichtung ist die Reinigung des kompakten, gut zugänglichen Innenraums denkbar einfach. Durchdachte Technik, energieeffiziente Konstruktion, das praktische Zubehör und ein attraktives Design machen diese Backöfen zu vielseitigen Küchenhelfern, die im Haushalt schnell unentbehrlich sind.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
22 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Oberhitze
Ja
Anzahl der Regalpositionen
3
99-Minuten-Timer
60 min
Türmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
8400 g
Lieferumfang
Backblech
Ja
Kochfunktionen und -programme
Rotisserie
Ja
Grill
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.