Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPH-176 Speaker-Driver Woofer-Lautsprecher-Treiber 70 W 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SPH-176 Speaker-Driver Woofer-Lautsprecher-Treiber 70 W 1 Stück(e)
Monacor SPH-176 Speaker-Driver Woofer-Lautsprecher-Treiber 70 W 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80984251
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SPH-176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
175 x 175 mm
Tiefe
75 mm
Gewicht
1230 g
Montagetiefe
68 mm
Magnetdurchmesser
90 mm
Magnetgewicht
450 g
Merkmale
Typ
Woofer-Lautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
70 W
Form
Rund
Musik Energie
120 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
3 - 4500 Hz
Empfindlichkeit
90 dB
Produktfarbe
Schwarz
Schwingspulenmaterial
Aluminium
Aufhängungskonformität (CMS)
1.01 mm/N
Bewegungsmasse (Mms)
14 g
Mechanischer Q-Faktor (QMS)
2,27
Elektrischer Q-Faktor (QES)
0,44
Gesamter Q-Faktor (Qts)
0,37
DC-Widerstand (Re)
6.6 Ohm
Kraftfaktor (Bl)
7,7
Schwingspuleninduktivität (Le)
0.75 mH
Höhepunkt Exkursion (Xmax)
5.5 mm
Effektive Kolbenfläche (Sd)
140 cm²
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.