Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 42450-001 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 42450-001 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Edelstahl
ZWILLING 42450-001 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Edelstahl
ZWILLING 42450-001 Taschenmesser Multi-Tool-Messer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80957244
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     42450-001
EAN/GTIN:
     4009839329135
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
57 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Korkenzieher
Ja
Pinzetten
Ja
Nagelklipser
Ja
Nagelfeile
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Schlüsselbandloch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.