Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z51AFV1X6 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff Z51AFV1X6 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben
Neff Z51AFV1X6 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80926410
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z51AFV1X6
EAN/GTIN:
     4242004253075
Suchbegriffe:
Umluftset Dunstabzugshaube
umluftset dunstabzugshaube
Umluftset mit Clean Air Plus Hochleistungsfilter (ohne Kamin): Reinigt die Luft hochwirksam von Gerüchen und Pollen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
2000 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Neff
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1015 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.