Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer AVIC-Z830DAB Navigationssystem PlugIn einfügen 17,8 cm (7") LCD 2 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer AVIC-Z830DAB Navigationssystem PlugIn einfügen 17,8 cm (7") LCD 2 kg Schwarz
Pioneer AVIC-Z830DAB Navigationssystem PlugIn einfügen 17,8 cm (7") LCD 2 kg Schwarz
Pioneer AVIC-Z830DAB Navigationssystem PlugIn einfügen 17,8 cm (7") LCD 2 kg Schwarz
Pioneer AVIC-Z830DAB Navigationssystem PlugIn einfügen 17,8 cm (7") LCD 2 kg Schwarz
Pioneer AVIC-Z830DAB Navigationssystem PlugIn einfügen 17,8 cm (7") LCD 2 kg Schwarz
Pioneer AVIC-Z830DAB Navigationssystem PlugIn einfügen 17,8 cm (7") LCD 2 kg Schwarz
Pioneer AVIC-Z830DAB Navigationssystem PlugIn einfügen 17,8 cm (7") LCD 2 kg Schwarz
Pioneer AVIC-Z830DAB Navigationssystem PlugIn einfügen 17,8 cm (7") LCD 2 kg Schwarz
Pioneer AVIC-Z830DAB Navigationssystem PlugIn einfügen 17,8 cm (7") LCD 2 kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80822079
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     AVIC-Z830DAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät 7 zoll
pkw navigationsgerät
Weitere Informationen:
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Unterstützte Sprachen
Arabisch, Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Kanal der aktuellen Verkehrsmeldungen (TMC)
Ja
Wegpunkte
Ja
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
Anzahl der Punkte von Interesse
10000000
3D-Wahrzeichen
Ja
Apple CarPlay-Unterstützung
Ja
Android Auto-Unterstützung
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Design
Formfaktor
PlugIn einfügen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
GPS-Antenne enthalten
Ja
DAB-Antenne
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB, FM, LW, MW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.200 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
AUX-Eingang
Ja
GPS-Typ
Auto
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
178 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
158 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
14.4 V
Eingangsstrom
10 A
GPS-Leistungen
Antenne
Intern
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Freisprechen per Bluetooth
Ja
CD-Spieler
Ja
DVD-Player
Ja
MP3-Spieler
Ja
Dimmer
Ja
Nachtmodus
Ja
Anti-Diebstahlfunktion
Ja
Rückfahrkamera bereit
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG4, VC-1, WMV, WMV7, WMV8
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG
Audio
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
Speicher
Speichermedien Typ
Flash
Kompatible Speicherkarten
SD
Interne Speicherkapazität
16 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
2520 x 480 Pixel
Display
LCD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Anzeigegerät
156.24 x 81.6 mm
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Ukraine, Vereinigtes Königreich
Landkarte-Speicher
interner Speicher
Anzahl der abgedeckten Länder
45
Weitere Suchbegriffe: pkw-navigationsgerät pioneer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.117,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,72*
€ 1.531,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,82*
€ 1.522,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,96*
€ 1.448,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,49*
€ 1.397,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,13*
€ 1.329,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.