Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 33079 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 33079 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen
Rothenberger 33079 Zubehör/Verbrauchsmaterial für Gasschweißen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80689201
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     33079
EAN/GTIN:
     4004625330791
Suchbegriffe:
Propan Kleinstflasche
Propan-Kleinflasche
Propankleinstflasche
propan kleinstflasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1650 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.