Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 015214X Rohrleistungspresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 015214X Rohrleistungspresse
Rothenberger 015214X Rohrleistungspresse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80688620
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     015214X
EAN/GTIN:
     4004625015070
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
1980 g
Paketgewicht
1980 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
015212X
ab € 80,52*
Ähnlich
Rothenberger
015213X
ab € 80,44*
Ähnlich
Rothenberger
015215X
ab € 80,63*
Ähnlich
Rothenberger
015216X
ab € 80,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.