Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET 341240 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ROCKET 341240 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
ROCKET 341240 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80685015
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     341240
EAN/GTIN:
     5904922904024
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die Akkumulatoren "Ready To Use" sind einsatzbereit sofort nach der Entnahme aus der Verpackung. Die RTU-Akkumulatoren können im Gerät ohne Aufladen lange bleiben. Sie halten bis 1000 Lade-Entlade-Zyklen ohne Memoryeffekt aus. Sie zeichnen sich durch geringen Grad an Selbstentladung aus. Nach 12 Monaten nach dem Aufladen hat die Batterie noch min. 70 % der Nennkapazität. Sie können in allen verfügbaren Ladegeräten aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,60*
€ 26,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocket
341340
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.