Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Electronics 15EDGB-3.5-05P-14-00AH Anschlussblock 5P Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Degson Electronics 15EDGB-3.5-05P-14-00AH Anschlussblock 5P Grün
Degson Electronics 15EDGB-3.5-05P-14-00AH Anschlussblock 5P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80632292
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGB-3.5-05P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Stromstärke
7 A
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.232,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Stück (ab € 0,5867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.337,427*
€ 1.591,53813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.328,712*
€ 1.581,16728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.288,392*
€ 1.533,18648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.261,806*
€ 1.501,54914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.232,07*
€ 1.466,1633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.