Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Electronics 15EDGA-3.5-02P-14-00AH Anschlussblock 2P Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Degson Electronics 15EDGA-3.5-02P-14-00AH Anschlussblock 2P Grün
Degson Electronics 15EDGA-3.5-02P-14-00AH Anschlussblock 2P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80632168
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGA-3.5-02P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 2-polig
stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Stromstärke
7 A
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,82925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.575 Stück (ab € 0,24219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 966,823*
€ 1.150,51937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 948,34025*
€ 1.128,5249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 912,01825*
€ 1.085,30172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 891,14025*
€ 1.060,4569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 865,82925*
€ 1.030,33681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.