Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Electronics 15EDGA-3.5-05P-14-00AH Anschlussblock 5P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Degson Electronics 15EDGA-3.5-05P-14-00AH Anschlussblock 5P Grün
Degson Electronics 15EDGA-3.5-05P-14-00AH Anschlussblock 5P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80631362
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGA-3.5-05P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Stromstärke
7 A
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.