Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CoolPower MPS 50 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 150 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CoolPower MPS 50 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 150 W Schwarz
Dometic CoolPower MPS 50 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 150 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80627994
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
dometic gleichrichter
gleichrichter
Mit diesem preisgünstigen Netzadapter können Sie Kühlgeräte mit 24 V an Stromnetz-Steckdosen mit 110 bis 240 V anschließen. Er eignet sich besonders für Kühlboxen, die keinen Wechselstromanschluss haben. Mit diesem praktischen Adapter können Sie sie daheim, in Hotels, am Campingplatz oder in Ihrem Ferienhaus in Betrieb nehmen. Netzanschluss für Ihre Gleichstrom-Kühlbox Sie möchten Ihr 24-V-Kühlgerät in einem Hotelzimmer, in Ihrem Ferienhaus oder auf dem Campingplatz benutzen? Kein Problem! Sie können es ganz einfach an eine Steckdose anschließen – alles, was Sie dazu brauchen, ist der Dometic CoolPower MPS 50 Netzadapter. Der Adapter kann an jedes beliebige Stromnetz der Welt angeschlossen werden, da er für 110 bis 240 V geeignet ist. Auch ein Anschluss an 12- oder 24-V-Batterien ist möglich. In diesem Fall stellt die integrierte Netzvorrangschaltung automatisch die beste verfügbare Stromquelle ein. Auch wenn nur ein 12-V-System zur Verfügung steht, können 24-V-Geräte angeschlossen werden, da sich diese auch mit 12 V betreiben lassen. Da der MPS zur dauerhaften Montage gedacht ist, können Sie ihm einen festen Platz zuweisen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
24 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
3 A
Ausgangsstrom
6 A
Effizienz
87 %
Markenkompatibilität
Dometic
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1020 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.