Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro 30-1030.92 Schreibtischablage Polystyrol Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro 30-1030.92 Schreibtischablage Polystyrol Grau, Transparent
Styro 30-1030.92 Schreibtischablage Polystyrol Grau, Transparent
Styro 30-1030.92 Schreibtischablage Polystyrol Grau, Transparent
Styro 30-1030.92 Schreibtischablage Polystyrol Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80615931
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     30-1030.92
EAN/GTIN:
     7612176103527
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Die frischen und klassischen Farben von styrofile setzen wohltuende Farbtupfer in jedes Büro. In den senkrecht und versetzt stapelbaren Briefablagen finden Formate bis C4 Platz.

Zusammen mit der styrolightbox und dem styropen aus der gleichen Farbpalette lässt sich ein schönes Set zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Grau, Transparent
Format
C4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
355 mm
Höhe
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
30-1030.32
€ 2,94*
Ähnlich
Styro
30-1030.70
€ 2,94*
Ähnlich
Styro
30-1030.50
€ 2,92*
Ähnlich
Styro
30-1030.30
€ 2,93*
Ähnlich
Styro
30-1030.40
€ 2,93*
Ähnlich
Styro
30-1030.46
€ 0,592*
Ähnlich
Styro
30-1030.26
€ 0,592*
Ähnlich
Styro
30-1030.95
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.