|  |
 |
| Artikel-Nr.: C181-30-1030.40 Herst.-Nr.: 30-1030.40 EAN/GTIN: 7612176113922 |
| |
|
|  |  |
 | styrofile Briefablage mandarin Produktdetails: - versetzt oder senkrecht stapelbar
- praktische Griffzone
- mit Schriftfeld
- für Ablagen bis C4
- perfekte Verarbeitung: swiss made
- Material: Polystyrol
- Innenmaße: 250 x 350 x 57 mm (B x T x H)
- Außenmaße: 255 x 360 x 62 mm (B x T x H)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb, Briefschale, Ablagefach, Ablageschale, Büroablage, styroclic, Schreibtischablage, Schreibtischorganisation, Formularkasten, Formularschale |
|  |  |
| |