Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL UHP-200A-4.2 Netzteil & Spannungsumwandler 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL UHP-200A-4.2 Netzteil & Spannungsumwandler 200 W
MEAN WELL UHP-200A-4.2 Netzteil & Spannungsumwandler 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80611506
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     UHP-200A-4.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
200 W
Ausgangsstrom
40 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
420 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.