Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PSP-600-24 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PSP-600-24 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
MEAN WELL PSP-600-24 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80609054
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PSP-600-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
88 - 264 V
Ausgangsleistung
600 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
1955 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618240
ab € 260,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.