Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 26.5A 600W, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 26.5A 600W, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 26.5A 600W, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 26.5A 600W, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1618240
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1618240
EAN/GTIN:
     5056279074599
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 24v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 26.5A
Nennleistung = 600W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 218mm
Breite = 116.5mm
Tiefe = 41mm
Wirkungsgrad = 89%
Temperatur max. = +70°C

RS Pro 600 W Embedded Schaltnetzteil SMPS, 24 V dc, gekapseltDieses integrierte Schaltnetzteil (SMPS) unserer bewährten Marke RS Pro wurde speziell für eine effiziente und lange Lebensdauer entwickelt. Diese Art von Komponente bietet eine zuverlässige Stromversorgung für Laptops, Mobiltelefon-Ladegeräte und Kameras mit geschlossenem Stromkreis. Die 588-W-, 24-V-SMPS haben strenge Prüfstandards erfüllt, um ihre Qualität und Leistung zu gewährleisten. Dazu gehört ein vollständiger Burn-In-Test, um die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Komponentenausfalls zu reduzieren. Die gekapselte Einheit verfügt außerdem über eine aktive, integrierte Leistungsfaktorkorrektur (PFC), um eine optimale Energieeffizienz zu gewährleisten. Er verfügt über einen universellen Eingang mit vollem Eingangsbereich und wird durch eine dreijährige Garantie unterstützt. Das Einsteckdosengerät ist für den Einsatz in Werkzeugmaschinen geeignet und erfüllt die CE- und UL-Normen für elektrische Sicherheit. Es erfüllt auch die EN-Normen für Emissionen und Störfestigkeit.Eigenschaften und Vorteile• Integriertes Schaltnetzteil (SMPS) • Chassismontage • Ein Ausgang • Nennleistung von 600 W • Ausgangsstrom von 26,5 A • Ausgangsspannung von 24 V dc • Geschlossene Gehäuseausführung • Wirkungsgrad von 89 % • Eingangsspannung von 90 V bis 264 V ac • Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +70 °C. • Abmessungen: 218 mm x 116,5 mm x 41 Mm • Erfüllt die Sicherheitsstandards UL60950-1, EN60950-1:2006 IEC60950-1:2005 • Erfüllt die Emissionsnormen EN55022 Klasse B • Erfüllt die Normen EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
26.5A
Nennleistung:
600W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
218mm
Breite:
116.5mm
Tiefe:
41mm
Wirkungsgrad:
89%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1618240, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, PDF60024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,93*
€ 406,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.