Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2990 KL LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 2990 KL LAN Weiß
JUNG AL 2990 KL LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80585294
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2990KLLAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
UAE 8-8 UPOK6E, UAE 8-8 UPOK6
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Ausgänge
2
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.