Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Big Storm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Big Storm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Big Storm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Big Storm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Big Storm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Big Storm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Big Storm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Big Storm ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80523090
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26077
EAN/GTIN:
     4260631428659
Suchbegriffe:
Kleinkindspielzeug Boot
Schiffsmodelle
kleinkindspielzeug boot
Schneller Rennkatamaran in absolut genialer Optik. Das Farbscheme überzeugt auf Anhieb und die komplette Ausstattung dieses Modells wurde auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Der 2815 brushless Außenläufermotor bringt den Katamaran auf atemberaubende 60 - 65km/h "out of the Box" (Akkus nicht im Lieferumfang). Die mitgelieferte 2,4GHz Fernbedienung ist sehr feinfühlig und die Lenkauschläge lassen sich separat einstellen. Somit ist ein realistisches Fahrbild problemlos zu erreichen. Dieses tolle Rennboot überzeugt mit Leistung, Ausstattung und Optik. Lieferumfang: - Boot fahrfertig aufgebaut - 2-Kanal Sender 2,4GHz - Bootsständer - 2x Innensechskannt Schlüssel - Kabelbinder - Ballon zum Abdichten des Empfängers - 2x XT60 Kontakte für Akkus zum löten - Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch) Benötigtes Zubehör: - 4x Batterien für Sender 1,5V Mignon AA - 2x 2S LiPo 7,4V 3000 - 4000mAh 40C mit XT60 Buchse - Ladegerät LiPo - Wellenfett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Boot
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
60 km/h
Anzahl der Motoren
1
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
740 mm
Breite
180 mm
Gewicht
1200 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Montageanweisungen
Ja
Transmitter
Ja
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.