Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio CYCLO Discover Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5") Touchscreen 151 g Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio CYCLO Discover Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5") Touchscreen 151 g Grau
Mio CYCLO Discover Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5") Touchscreen 151 g Grau
Mio CYCLO Discover Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5") Touchscreen 151 g Grau
Mio CYCLO Discover Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5") Touchscreen 151 g Grau
Mio CYCLO Discover Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5") Touchscreen 151 g Grau
Mio CYCLO Discover Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5") Touchscreen 151 g Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80485878
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     442N50600012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Weitere Informationen:
Navigation
Sehenwürdigskeiten
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Speicher
Interne Speicherkapazität
8 GB
Design
Formfaktor
Handgeführt
Produktfarbe
Grau
Schnittstelle
Berührungsbildschrim
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Fahrradmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
320 x 480 Pixel
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
Lebenszeit-Karten updates
Ja
GPS-Typ
Outdoor(Bergwandern, Trekking)
Ja
Fahrrad
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
151 g
Breite
68 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
114 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.