Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio Cyclo 215 HC Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5 Zoll) Touchscreen 151 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio Cyclo 215 HC Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5 Zoll) Touchscreen 151 g Weiß
Mio Cyclo 215 HC Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5 Zoll) Touchscreen 151 g Weiß
Mio Cyclo 215 HC Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5 Zoll) Touchscreen 151 g Weiß
Mio Cyclo 215 HC Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5 Zoll) Touchscreen 151 g Weiß
Mio Cyclo 215 HC Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5 Zoll) Touchscreen 151 g Weiß
Mio Cyclo 215 HC Navigationssystem Handgeführt 8,89 cm (3.5 Zoll) Touchscreen 151 g Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80485872
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     442N50600008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Herzfrequenzmonitor
Ja
Navigation
Auswahl zur Routeeinstellung
Ja
Design
Formfaktor
Handgeführt
Produktfarbe
Weiß
Schnittstelle
Berührungsbildschrim
Wasserfest
Ja
Temperaturbeständig
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Fahrradmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
320 x 480 Pixel
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
GPS-Typ
Fahrrad
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
151 g
Breite
68 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
114 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.