Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless IB14X14-W Zubehör für TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless IB14X14-W Zubehör für TV-Halterung
Peerless IB14X14-W Zubehör für TV-Halterung
Peerless IB14X14-W Zubehör für TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80476747
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     IB14X14-W
EAN/GTIN:
     735029332756
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
457 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
457 mm
Paketgewicht
3700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
3100 g
Merkmale
Produkttyp
Kabelmanagementbox
Befestigungstyp
Wand
Höchstgewichtskapazität
11.3 kg
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
UL 2416, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.